pagina iniziale

LEGRAND - LEG666777 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D12 M20 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666777 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D12 M20 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561598713

Codice prodotto

LEG666777

Cod. produttore

666777

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

no

Altezza complessiva:

57 mm

Lunghezza complessiva:

30.5 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato