pagina iniziale

LEGRAND - LEG666768 LGP-RACCORDO 45? D17 G1/2 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666768 LGP-RACCORDO 45? D17 G1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 45°

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561596221

Codice prodotto

LEG666768

Cod. produttore

666768

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 45°

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura G1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma