pagina iniziale

LEGRAND - LEG666673 LGP-RACCORDO 90? D48 PG48 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666673 LGP-RACCORDO 90? D48 PG48 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG48

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561594142

Codice prodotto

LEG666673

Cod. produttore

666673

Produttore

BTI

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

PG48

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG48. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma