pagina iniziale

LEGRAND - LEG666605 LGP-RACCORDO 90? D29 M32 GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561592841

Codice prodotto

LEG666605

Cod. produttore

666605

Produttore

BTI

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 29 mm. Filettatura M32. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma