LEGRAND - LEG666593 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 G3/8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 10 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Modello - Angolato 90° 
- Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice 
Confezione
- 80 PZ 
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561602649
Codice prodotto
LEG666593
Cod. produttore
666593
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


