LEGRAND - LEG666584 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D15 PG13,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561602373
Codice prodotto
LEG666584
Cod. produttore
666584
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì