LEGRAND - LEG666566 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 M16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 8 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Modello - Angolato 90° 
- Dimensione della filettatura - M16x1.5 
Confezione
- 80 PZ 
EAN
8009561610163
Codice prodotto
LEG666566
Cod. produttore
666566
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


