LEGRAND - LEG666555 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G1/2 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561587557
Codice prodotto
LEG666555
Cod. produttore
666555
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
49 mm
Lunghezza complessiva:
32.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì