LEGRAND - LEG666539 LGP-RACCORDO DRITTO D25 PG29 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561587076
Codice prodotto
LEG666539
Cod. produttore
666539
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
56 mm
Lunghezza complessiva:
47 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì