LEGRAND - LEG666527 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG11 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 12 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Modello - Lineare 
- Dimensione della filettatura - PG11 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561586710
Codice prodotto
LEG666527
Cod. produttore
666527
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
46 mm
Lunghezza complessiva:
30.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì