LEGRAND - LEG666461 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M32 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561588097
Codice prodotto
LEG666461
Cod. produttore
666461
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
52 mm
Lunghezza complessiva:
41 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no