pagina iniziale

LEGRAND - LEG666460 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M25 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666460 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M25 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561588066

Codice prodotto

LEG666460

Cod. produttore

666460

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

52 mm

Lunghezza complessiva:

41 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: M25. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma