LEGRAND - LEG666437 LGP-GUIDACAVO D42 ROBOTICA NERO V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 42 mm
Confezione
25 M
EAN
8009561591912
Codice prodotto
LEG666437
Cod. produttore
666437
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
42 mm
Diametro interno:
42 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
125 N
Temperatura di esercizio:
-45...90 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì