pagina iniziale

LEGRAND - LEG666435 LGP-GUIDACAVO D25 ROBOTICA NERO V2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666435 LGP-GUIDACAVO D25 ROBOTICA NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 25 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561591899

Codice prodotto

LEG666435

Cod. produttore

666435

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

25 mm

Diametro interno:

25 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di esercizio:

-45...90 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 25 mm. Diametro esterno 32 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma