LEGRAND - LEG666427 LGP-GUIDACAVO D25 PESANTE NERO V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 25 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561591813
Codice prodotto
LEG666427
Cod. produttore
666427
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
25 mm
Diametro interno:
25 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì