LEGRAND - LEG666421 LGP-GUIDACAVO D48 STANDARD NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 55 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 48 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561591752
Codice prodotto
LEG666421
Cod. produttore
666421
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
47 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no


