LEGRAND - LEG666405 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD GRIGIO V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 35 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Diametro nominale - 29 mm 
Confezione
- 25 M 
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971225008
Codice prodotto
LEG666405
Cod. produttore
666405
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
28 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no


