LEGRAND - LEG666403 LGP-GUIDACAVO D17 STANDARD GRIGIO V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 17 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971225114
Codice prodotto
LEG666403
Cod. produttore
666403
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
17 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no