pagina iniziale

LEGRAND - LEG666158 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D63 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666158 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D63 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 63 mm

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 63 mm

Confezione

  • 15 M

EAN

3414970325228

Codice prodotto

LEG666158

Cod. produttore

666158

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

63 mm

Diametro esterno:

73 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

63 mm

Raggio di curvatura, statico:

630 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Propagante la fiamma:

no

Approvazione UL:

Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 63 mm; esterno: 73 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.