LEGRAND - LEG666154 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
3414970325211
Codice prodotto
LEG666154
Cod. produttore
666154
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Approvazione UL:
sì