LEGRAND - LEG666137 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D16 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
3414971331662
Codice prodotto
LEG666137
Cod. produttore
666137
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
5/8 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.346 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no




