pagina iniziale

LEGRAND - LEG657106 CENTRALINO CON PRESA FRIGORIFERA 32A 3P+

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066571065

Codice prodotto

LEG657106

Cod. produttore

657106

Produttore

BTI

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

1 Presa 32A xP xxxV

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Ingresso cavo diametro:

M25

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

238 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

152 mm

Presa interbloccata con interruttore. Doppio meccanismo di interblocco. Pressacavi non forniti a corredo