LEGRAND - LEG646861 PDU 20+4 OUTLET (C13+C19)+MCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - Metrico
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese - 0
Numero di prese Schuko - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3414970765789
Codice prodotto
LEG646861
Cod. produttore
646861
Produttore
BTI
Dimensione di fissaggio:
Metrico
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese:
0
Numero di prese Schuko:
0
Lunghezza del cavo:
3 m
Misura di fissaggio:
1097 mm
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
20
Tipo di collegamento elettrico:
CEE 32 A
Numero di prese C19 16A (IEC 60320):
4
Numero di prese C20 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di altre prese:
0
Numero di unità rack:
25
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
1114 mm
Profondità:
52.5 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Categoria di sovratensione:
2
Filtro antidisturbo:
no
Commutabile / Sezionabile:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Con display:
no
Valutazione / Analisi:
Locale
Con indicazione LED:
no
Con fusibile:
no
Amperometro:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con materiale di fissaggio:
sì



