pagina iniziale

LEGRAND - LEG646505 LEGRAND - MENSOLA FISSA P600 ARMADIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG646505 LEGRAND - MENSOLA FISSA P600 ARMADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piano di supporto per monitor

  • Larghezza - 486 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 482.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066465050

Codice prodotto

LEG646505

Cod. produttore

646505

Produttore

BTI

Modello:

Piano di supporto per monitor

Larghezza:

486 mm

Altezza:

44 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

482.6 mm

Adatto per altezza scatola:

44.45 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità:

425 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005