LEGRAND - LEG642342 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 63VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066423425
Codice prodotto
LEG642342
Cod. produttore
642342
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
86 mm
Altezza:
98 mm