LEGRAND - LEG637979 PASSERELLA PVC-MENSOLA L400 ACCIAIO SMAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 400 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3245066379791
Codice prodotto
LEG637979
Cod. produttore
637979
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
400 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
130 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola metallica con rivestimento in PVC


