pagina iniziale

LEGRAND - LEG637911 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 300X100

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637911 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 6 M

EAN

3245066379111

Codice prodotto

LEG637911

Cod. produttore

637911

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

26728 mm²

Colore:

Bianco

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Base rettilinea forata: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm