LEGRAND - LEG637848 PASSERELLA PVC-TESTATA 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
2 PZ
EAN
3245066378480
Codice prodotto
LEG637848
Cod. produttore
637848
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 300mm


