pagina iniziale

LEGRAND - LEG637835 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 200X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637835 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 200X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245066378350

Codice prodotto

LEG637835

Cod. produttore

637835

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Plastica

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Bianco

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 200mm