LEGRAND - LEG637821 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 150X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
3245066378213
Codice prodotto
LEG637821
Cod. produttore
637821
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
9961 mm²
Colore:
Bianco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm


