LEGRAND - LEG637422 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 85...95 °
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066374222
Codice prodotto
LEG637422
Cod. produttore
637422
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
85...95 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno variabile per canale porta cavo.


