LEGRAND - LEG637408 DLP-ACC.PORTACAVI SEPARATORE H=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Colore - Bianco
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
3245066374086
Codice prodotto
LEG637408
Cod. produttore
637408
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Separatore interno, lunghezza 2 m.


