LEGRAND - LEG637394 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 200X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373942
Codice prodotto
LEG637394
Cod. produttore
637394
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 200 x 60mm - terminale


