LEGRAND - LEG637390 DLP-CANALE PORTACAVI 200X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
Serie di prodotti
EAN
3245066373904
Codice prodotto
LEG637390
Cod. produttore
637390
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
9000 mm²
canale portacavi 200 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010