LEGRAND - LEG637383 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 150X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373836
Codice prodotto
LEG637383
Cod. produttore
637383
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
canale portacavi 150 x 60mm - angolo piano


