LEGRAND - LEG637380 DLP-CANALE PORTACAVI 150X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
3245066373805
Codice prodotto
LEG637380
Cod. produttore
637380
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
6000 mm²
canale portacavi 150 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010


