LEGRAND - LEG637371 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 85...95 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373713
Codice prodotto
LEG637371
Cod. produttore
637371
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
85...95 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 120 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°


