LEGRAND - LEG637366 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Altezza del canale collegabile - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373669
Codice prodotto
LEG637366
Cod. produttore
637366
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Altezza del canale collegabile:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 60 x 60mm - derivazione a T dal canale 60mm per canali con larghezza fino a 150mm


