LEGRAND - LEG637345 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 150X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373454
Codice prodotto
LEG637345
Cod. produttore
637345
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
canale portacavi 150 x 40mm - giunto laterale e coperchi


