LEGRAND - LEG637342 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.150X40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 150 mm 
- Modello - Parte superiore (coperchio) 
- Angolo (valore) - 85...95 ° 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245066373423
Codice prodotto
LEG637342
Cod. produttore
637342
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
85...95 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 150 x 40. sistema DLP. Angolo esterno variabile


