LEGRAND - LEG637340 DLP-CANALE PORTACAVI 150X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
3245066373409
Codice prodotto
LEG637340
Cod. produttore
637340
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
3850 mm²
canale portacavi 150 x 40mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010


