LEGRAND - LEG637326 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Altezza del canale collegabile - 40 mm 
- Modello - Parte superiore (coperchio) 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245066373263
Codice prodotto
LEG637326
Cod. produttore
637326
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Altezza del canale collegabile:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 40 x 40mm - derivazione a T dal canale 40mm per canali con larghezza fino a 150mm


