LEGRAND - LEG637323 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 90X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373232
Codice prodotto
LEG637323
Cod. produttore
637323
Produttore
BTI
Larghezza:
90 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
canale portacavi 90 x 40mm - angolo piano


