LEGRAND - LEG637315 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 60X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373157
Codice prodotto
LEG637315
Cod. produttore
637315
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
canale portacavi 60 x 40mm - giunto laterale e coperchi


