pagina iniziale

LEGRAND - LEG637310 DLP-CANALE PORTACAVI 60X40

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637310 DLP-CANALE PORTACAVI 60X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

3245066373102

Codice prodotto

LEG637310

Cod. produttore

637310

Produttore

BTI

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

1860 mm²

canale portacavi 60 x 40. sistema DLP. Canale