LEGRAND - LEG637300 DLP-CANALE PORTACAVI 40X40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
Serie di prodotti
EAN
3245066373003
Codice prodotto
LEG637300
Cod. produttore
637300
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1180 mm²
canale portacavi 40 x 40. sistema DLP. Canale