LEGRAND - LEG631673 DL0112-CROSSING LEGGIO P=500 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte centrale
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 930 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972552912
Codice prodotto
LEG631673
Cod. produttore
631673
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte centrale
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
930 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4
Leggio intermedio profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.