LEGRAND - LEG631653 DL9012-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1100 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972647540
Codice prodotto
LEG631653
Cod. produttore
631653
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
3
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4
Leggio compatto 1200 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.