LEGRAND - LEG631650 DL9060-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972647564
Codice prodotto
LEG631650
Cod. produttore
631650
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Leggio compatto 600 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Portaincernierata con sistema di blocco.