LEGRAND - LEG555529 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Colore identificativo - Rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
2 PZ
EAN
3414970734846
Codice prodotto
LEG555529
Cod. produttore
555529
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Numero RAL:
3000
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no